https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
20509089
Fogas szíjtárcsák
DODGE
DODGE
14MX-75S-125-5040
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 14MX-75S-125-5040
Pulley, Synchronous; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 75 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM Outside Diameter; 334.188MM Pitch Diameter; Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
14MX-75S-125-5040
BDI anyagszám
20509089
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/14MX-75S-125-5040/p/20509089
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
60,237
EAN
0782476700027
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 Millimeter
Szíjtípus
14M-125
Fogak száma
75
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
5040
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Poly Chain GT2 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Súly / LBS
132.8
Hosszú leírás
Pulley, Synchronous; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 75 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM Outside Diameter; 334.188MM Pitch Diameter; Keyway; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
5,29 hüvelyk | 134,366 milliméter
Persely furattartomány
2-7/16 To 5 hüvelyk | 70 To 140 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Perem külső átmérője
13,73 hüvelyk | 348,742 milliméter
Külső átmérő
13,048 hüvelyk | 331,419 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
13,157 hüvelyk | 334,188 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés