Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

14MX48S37-3020 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMU1DOHhNRE14TkRRd09EZzFNelV6TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNjUyYmVjMjRkMzg1OTM1NDEzODdhNGEyOGUyMDY1MzE1NjBiNTYzMWY5OGMzN2VjM2ZkZjM1MDg0MjE5N2I3
21977588 Koła Pasowe Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

14MX48S37-3020

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 14MX48S37-3020

Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 48 Teeth; 1.74MM Face Width; Bushed; 8.311MM Outside Diameter; 8.421MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

14MX48S37-3020

Nr kat. BDI
21977588

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,481
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0697950721842
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-37
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.327
Średnica Zewn. Milimetry
8.311
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3020
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
18.7
Długi Opis
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 48 Teeth; 1.74MM Face Width; Bushed; 8.311MM Outside Diameter; 8.421MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
0,332 Cale | 8,421 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,352 Cale | 8,94 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
15/16 To 3 Cale | 28 To 55 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,069 Cale | 1,74 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież