https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
24302052
Remenica pre ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
14MX75S68-3525
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 14MX75S68-3525
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 75 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 331.419MM Outside Diameter; 334.213MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
14MX75S68-3525
BDI #
24302052
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/14MX75S68-3525/p/24302052
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
31,116
EAN
0070964069825
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2.677
Šírka remeňa – milimetre
68
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-68
Počet zubov
75
Šírka tváre - palce
3.01
Šírka tváre – milimetre
76.454
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
13.73
Vonkajší priemer príruby – milimetre
348.742
Vonkajší priemer - palce
13.048
Vonkajší priemer – milimetre
331.419
Priemer stúpania - palce
13.158
Priemer stúpania – milimetre
334.213
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-5/16 To 3-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
0
Veľkosť púzdra
3525
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
68.6
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 75 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 331.419MM Outside Diameter; 334.213MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov