https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
992229
Fogas szíjtárcsák
TB WOODS
TB WOODS
18L100-1008
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 18L100-1008
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2.38" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.149" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
18L100-1008
BDI anyagszám
992229
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/18L100-1008/p/992229
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,317
EAN
0698672340038
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
18
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
TL18L100
Gyári belső szám
TL18L100
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2.38" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.149" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/8 hüvelyk | 14 To 25 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,149 hüvelyk | 54,585 milliméter
Perem külső átmérője
2,38 hüvelyk | 60,452 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
2,119 hüvelyk | 53,81 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés