https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
637827
Koła Pasowe Zębate
MAUREY
MAUREY
20H300MPB
MAUREY MAUREY
Opis
MAUREY 20H300MPB
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 3-5/16" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-5/8" M
Nr. katalogowy
20H300MPB
Nr kat. BDI
637827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/20H300MPB/p/637827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,352
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0640965169062
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
20
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.129
Średnica Zewn. Milimetry
79.48
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.625
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Waga / LBS
7.4
Długi Opis
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 3-5/16" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-5/8" M
Szerokość Powierzchni
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,183 Cale | 80,85 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,313 Cale | 84,15 Milimetry
Szerokość Pasa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież