https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd1ppOHhNRE13TXprNE9UZzNORGN4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OWQ3ODBmMWM5YWM1ZmVlNDYzNDUxNWY3MTc0MDZkMDlkOTEyMmE3MTU2OTVjNzM1YzQwNjUyOGFkYjhlMTFh
638194
Remenica pre ozubené remene
MAUREY
MAUREY
24L075QD
MAUREY MAUREY
Popis
MAUREY 24L075QD
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 3-1/4" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
24L075QD
BDI #
638194
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/24L075QD/p/638194
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MAUREY
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,951
EAN
0640965170112
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.75
Šírka remeňa – milimetre
19.05
Rozteč remeňa
3/8 Inch
Štýl remeňa
L
Počet zubov
24
Šírka tváre - palce
1
Šírka tváre – milimetre
25.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.25
Vonkajší priemer príruby – milimetre
82.55
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Priemer stúpania - palce
2.865
Priemer stúpania – milimetre
72.77
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 40
Veľkosť púzdra
SH
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
Váha / libry
0.8
Dlhý popis
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 3-1/4" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov