https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
255471
Koła Pasowe Zębate
DODGE
DODGE
26L075 X 5/8 MPB
DODGE DODGE
Opis
DODGE 26L075 X 5/8 MPB
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 3-3/8" Flange OD; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/8" Max Bore
Nr. katalogowy
26L075 X 5/8 MPB
Nr kat. BDI
255471
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/26L075-X-5-8-MPB/p/255471
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,125
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475422661
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
26
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.074
Średnica Zewn. Milimetry
78.07
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.375
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
26L075 X 5/8 MPB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
114319
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 3-3/8" Flange OD; 3.074" Outside Diameter; 3.104" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/8" Max Bore
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,104 Cale | 78,83 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież