https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFl5OHhNRE14TkRRME9EQXhNVEk1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2RiMmUyYjVmYmE2YzcwYzExZTQ2ODY5NDI2MjFjNDFlMzhmMGE5YWJmZmMzNWU2ZGJmNmY0NmExMWRjYTk3Nw
922280
Koła Pasowe Zębate
TSUBAKI
TSUBAKI
3114MG90BF
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 3114MG90BF
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 31 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 135.357MM Outside Diameter; 138.151MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
3114MG90BF
Nr kat. BDI
922280
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/3114MG90BF/p/922280
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223104559
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-90
Liczba Zębów
31
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.329
Średnica Zewn. Milimetry
135.357
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
26
Długi Opis
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 31 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 135.357MM Outside Diameter; 138.151MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
3,88 Cale | 98,552 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,439 Cale | 138,151 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,61 Cale | 167,894 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież