![3MR-28S-06](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ)
![3MR-28S-06](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ)
GATES
GATES
3MR-28S-06
GATES GATES
Leírás
GATES 3MR-28S-06
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 28 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 29.794MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
Anyagszám
3MR-28S-06
BDI anyagszám
1105465
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/3MR-28S-06/p/1105465
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
0770075265405
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3MR-6 Powergrip GT2
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.5
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 28 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 29.794MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
Külső átmérő
1,023 hüvelyk | 25,984 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
1,173 hüvelyk | 29,794 milliméter
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Futófelület szélesség
0,386 hüvelyk | 9,804 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,053 hüvelyk | 26,746 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés