1105559
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
3MR-56S-09
GATES GATES
Opis
GATES 3MR-56S-09
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 56 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 52.705MM OD; 53.467MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Nr. katalogowy
3MR-56S-09
Nr kat. BDI
1105559
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/3MR-56S-09/p/1105559
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,09
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053546972
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3 MM
Typ Pasa
3MR-9 Powergrip GT2
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
2.075
Średnica Zewn. Milimetry
52.705
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1
Inne Funkcje
Type 6
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 56 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 52.705MM OD; 53.467MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,105 Cale | 53,467 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież