https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-LS-FLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoaFpDOHhNRE14TkRRME5qUXdOVFkyTWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVEZOZlJreENYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIwY2NmNTk4NWYzYzE2ZDE2M2Y4ODc1YzY3ZGE2ZWVmZjQwZThkZmUzMDNkNjgwZTFjYTAxY2U0ZDU4YzI5YTQ
925515
Koła Pasowe Zębate
TSUBAKI
TSUBAKI
405MT25AF-L13FH
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 405MT25AF-L13FH
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 40 Teeth; 30.963MM Face Width; Locking Sleeve; 62.509MM Outside Diameter; 63.652MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
405MT25AF-L13FH
Nr kat. BDI
925515
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/405MT25AF-L13FH/p/925515
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223724146
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-25
Liczba Zębów
40
Sposób Montażu
Locking Sleeve
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.461
Średnica Zewn. Milimetry
62.509
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
L1 Locking Sleeve | 3 Number Of Bolts | Flat Bore
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
1.6
Długi Opis
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 40 Teeth; 30.963MM Face Width; Locking Sleeve; 62.509MM Outside Diameter; 63.652MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,506 Cale | 63,652 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,219 Cale | 30,963 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież