325120
Koła Pasowe Zębate
BROWNING
BROWNING
40HQ150
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 40HQ150
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 40 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 6-9/16" Flange OD; 6-5/16" Outside Diameter; 6.366" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
40HQ150
Nr kat. BDI
325120
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/40HQ150/p/325120
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,175
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289294008
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
40
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.312
Średnica Zewn. Milimetry
160.325
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
Q1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 9
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1057215
Długi Opis
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 40 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 6-9/16" Flange OD; 6-5/16" Outside Diameter; 6.366" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,563 Cale | 166,7 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,366 Cale | 161,696 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież