325121
Fogas szíjtárcsák
BROWNING
BROWNING
40HQ200
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 40HQ200
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 40 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 6-9/16" Flange OD; 6-5/16" Outside Diameter; 6.366" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
40HQ200
BDI anyagszám
325121
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/40HQ200/p/325121
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5,867
EAN
0662289114153
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
Q1
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Heavy | Split Taper Bushing | Type 11
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
1057371
Hosszú leírás
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 40 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 6-9/16" Flange OD; 6-5/16" Outside Diameter; 6.366" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
6,312 hüvelyk | 160,325 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,366 hüvelyk | 161,696 milliméter
Perem külső átmérője
6,563 hüvelyk | 166,7 milliméter
Persely furattartomány
3/4 To 2-11/16 hüvelyk | 19.05 To 68.263 milliméter
Futófelület szélesség
2,344 hüvelyk | 59,538 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés