325126
Fogas szíjtárcsák
BROWNING
BROWNING
40LH050
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 40LH050
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
40LH050
BDI anyagszám
325126
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/40LH050/p/325126
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111807
Súly / Kilogramm
1,388
EAN
0662289263080
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
H
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Light | Split Taper Bushing | Type 5
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
1056084
Hosszú leírás
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 40 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 5" Flange OD; 4.745" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Perem külső átmérője
5 hüvelyk | 127 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
4,745 hüvelyk | 120,523 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,775 hüvelyk | 121,285 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 9.525 To 38.1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés