https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
925716
Koła Pasowe Zębate
TSUBAKI
TSUBAKI
4414MT40AF-F2.375
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 4414MT40AF-F2.375
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 44 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
4414MT40AF-F2.375
Nr kat. BDI
925716
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/4414MT40AF-F2-375/p/925716
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223747015
Otwór Calowy
2.375
Otwór Metryczny
60.325
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40
Liczba Zębów
44
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.61
Średnica Zewn. Milimetry
193.294
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
27
Długi Opis
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 44 Teeth; 53.975MM Face Width; Finished Bore; 193.294MM Outside Diameter; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
7,72 Cale | 196,088 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież