https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoa01TOHhNREUwT0RVek9ERTROemd3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxZEZRbDlHVEY5UlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Y2QxYzMwZDgyY2EyMzk3MDE4ZWRkMGI5ZWZhZGRlYzZmZjg3YWQ3NDRjODQ0OWFkYzM0Njg4NzY0NTcxNzdk
24302408
Remenica pre ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
48H200-SF
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 48H200-SF
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
48H200-SF
BDI #
24302408
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/48H200-SF/p/24302408
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
6,396
EAN
0070964160690
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
2
Šírka remeňa – milimetre
50.8
Rozteč remeňa
1/2 Inch
Štýl remeňa
H
Počet zubov
48
Šírka tváre - palce
2.344
Šírka tváre – milimetre
59.538
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
8.016
Vonkajší priemer príruby – milimetre
203.606
Vonkajší priemer - palce
7.585
Vonkajší priemer – milimetre
192.67
Priemer stúpania - palce
7.639
Priemer stúpania – milimetre
194.04
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 60
Veľkosť púzdra
SF
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Web Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
14.1
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov