https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobU1TOHhNRE14TkRRME56RTVNakE1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTRiYjdlNDE0NTIzYjBlNzM4YWVlYzQ2YTRkODkwOGQwYTQ0MGY3MjU1NmRkN2JjOGYyNjMyYjdjNGRmNTk4
926591
Koła Pasowe Zębate
TSUBAKI
TSUBAKI
565MT15AF-SH
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 565MT15AF-SH
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 56 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 87.986MM Outside Diameter; 89.129MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
565MT15AF-SH
Nr kat. BDI
926591
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/565MT15AF-SH/p/926591
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223722456
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
5 MM
Typ Pasa
5M-15
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.464
Średnica Zewn. Milimetry
87.986
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SH
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 56 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 87.986MM Outside Diameter; 89.129MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,509 Cale | 89,129 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,219 Cale | 30,963 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 20 To 35 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,701 Cale | 94,005 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież