325196
Fogas szíjtárcsák
BROWNING
BROWNING
72LP075
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 72LP075
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 8.564" Outside Diameter; 8.594" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
72LP075
BDI anyagszám
325196
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/72LP075/p/325196
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111807
Súly / Kilogramm
3,13
EAN
0662289233366
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
72
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
P1
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Light | Split Taper Bushing | Type 13
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
1056456
Hosszú leírás
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 8.564" Outside Diameter; 8.594" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,594 hüvelyk | 218,288 milliméter
Külső átmérő
8,564 hüvelyk | 217,526 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-3/4 hüvelyk | 12.7 To 44.45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés