https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnM1lTOHhNRE14TkRRek5UazFNalkzTUM5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNjQ0YTg0NTFmNDVlMWIyZDRlZWU3OWU5MDMyZjgxZjFhY2MxM2YzZGI5MjY2YjFjMjg5ZWRjMWU0MzQzNDAz
1116538
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
8M-34S-62
GATES GATES
Opis
GATES 8M-34S-62
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 34 Teeth; 73.91MM Face Width; Bushed; 84.99MM Outside Diameter; 86.59MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8M-34S-62
Nr kat. BDI
1116538
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8M-34S-62/p/1116538
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,3
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-62
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.346
Średnica Zewn. Milimetry
84.99
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1610
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Waga / LBS
2.60145
Długi Opis
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 34 Teeth; 73.91MM Face Width; Bushed; 84.99MM Outside Diameter; 86.59MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,81 Cale | 96,77 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,409 Cale | 86,59 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,91 Cale | 73,91 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 19 To 40 Milimetry
Szerokość Pasa
2,441 Cale | 62 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież