https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMVl5OHhNRE13T0RFek16VTRORGt5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjk4Y2YxZDE0MDIxODY0ZTQ3NTU2MzI3OWJlNjg4ZTk4MWM3Zjc0MjU2ZTA1YzZlMTk3N2YwZTYyNTY5MmY0NA
GATES
GATES
8M-71S-12
GATES GATES
Leírás
GATES 8M-71S-12
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 71 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 179.2MM Outside Diameter; 180.8MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
GAT 8MX-71S-12/2012
BDI anyagszám
17003488
Részletek
93752.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/8M-71S-12/p/17003488
NETTÓ ÁR
93 752 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
2,9
Termékcsoport - BDI
M02236
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-12
Fogak száma
71
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
4.71789
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 71 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 179.2MM Outside Diameter; 180.8MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,85 hüvelyk | 21,59 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/8 hüvelyk | 14 To 45 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,118 hüvelyk | 180,8 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
7,055 hüvelyk | 179,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés