MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8MX67S12-2012
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 8MX67S12-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 67 Teeth; 0.57MM Face Width; Bushed; 6.654MM Outside Diameter; 6.717MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
8MX67S12-2012
Részletek
|
Specifikációk
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés