https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
397419
Fogas szíjtárcsák
CONTINENTAL
CONTINENTAL
B-28S-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL B-28S-MPB
35MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-35 EagleNRG Belt Style; 28 Teeth; 37.008MM Face Width; Rough Bore; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Max Bore
Anyagszám
B-28S-MPB
BDI anyagszám
397419
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/B-28S-MPB/p/397419
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3,583
EAN
0037256201905
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-35 Eagle NRG
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
2.5
Egyéb jellemzők
Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
35MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-35 EagleNRG Belt Style; 28 Teeth; 37.008MM Face Width; Rough Bore; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.5" Max Bore
Külső átmérő
4,802 hüvelyk | 121,971 milliméter
Szíjszélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,912 hüvelyk | 124,765 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,457 hüvelyk | 37,008 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés