https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
322822
Fogas szíjtárcsák
BROWNING
BROWNING
B16814M170M
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING B16814M170M
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 HPT Belt Style; 168 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 745.896MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 50.8 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
B16814M170M
BDI anyagszám
322822
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/B16814M170M/p/322822
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
125,12
EAN
0662289326426
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-170 HPT
Fogak száma
168
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
M
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 HPT Belt Style; 168 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 745.896MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 50.8 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 50.8 To 139.7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
7,375 hüvelyk | 187,325 milliméter
Külső átmérő
29,366 hüvelyk | 745,896 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
29,475 hüvelyk | 748,665 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés