https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
323126
Koła Pasowe Zębate
BROWNING
BROWNING
B6814M170J
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B6814M170J
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 HPT Belt Style; 68 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.279MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Keyway; 38.1 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B6814M170J
Nr kat. BDI
323126
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B6814M170J/p/323126
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
45,08
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289395675
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-170 HPT
Liczba Zębów
68
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
11.822
Średnica Zewn. Milimetry
300.279
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
J
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 HPT Belt Style; 68 Teeth; 179.4MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.279MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Keyway; 38.1 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
7,063 Cale | 179,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 4-1/2 Cale | 38.1 To 114.3 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
12,5 Cale | 317,5 Milimetry
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,93 Cale | 303,022 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież