https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
323173
Fogas szíjtárcsák
BROWNING
BROWNING
B808M50SF
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING B808M50SF
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 80 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 213.004MM Flange OD; 202.362MM OD; 203.708MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
B808M50SF
BDI anyagszám
323173
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/B808M50SF/p/323173
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111800
Súly / Kilogramm
7,509
EAN
0662289396160
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50 HPT
Fogak száma
80
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SF
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 80 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 213.004MM Flange OD; 202.362MM OD; 203.708MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 12.7 To 74.613 milliméter
Külső átmérő
7,967 hüvelyk | 202,362 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,02 hüvelyk | 203,708 milliméter
Perem külső átmérője
8,386 hüvelyk | 213,004 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés