https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
323190
Fogas szíjtárcsák
BROWNING
BROWNING
B908M20SK
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING B908M20SK
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 227.838MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
B908M20SK
BDI anyagszám
323190
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/B908M20SK/p/323190
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4,758
EAN
0662289707720
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20 HPT
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SK
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 227.838MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
8,97 hüvelyk | 227,838 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
9,023 hüvelyk | 229,184 milliméter
Futófelület szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 12.7 To 66.675 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés