https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
410049
Fogas szíjtárcsák
CONTINENTAL
CONTINENTAL
M-20S-MPB AL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL M-20S-MPB AL
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-25 Belt Style; 20 Teeth; 26MM Face Width; Rough Bore; 49.555MM OD; 50.93MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.063" Max Bore
Anyagszám
M-20S-MPB ; AL
BDI anyagszám
410049
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/M-20S-MPB-AL/p/410049
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,15
EAN
0037256170478
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-25
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
1.063
Egyéb jellemzők
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
Gyári belső szám
20158919
Súly / LBS
0.33
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-25 Belt Style; 20 Teeth; 26MM Face Width; Rough Bore; 49.555MM OD; 50.93MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.063" Max Bore
Futófelület szélesség
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
1,951 hüvelyk | 49,555 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,005 hüvelyk | 50,93 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés