https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
O-28S-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL O-28S-MPB
Synchronous Pulley; 70MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-70 Belt Style; 28 Teeth; 72MM Face Width; Rough Bore; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.688" Max Bore
Nr. katalogowy
O-28S-MPB
Nr kat. BDI
397672
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/O-28S-MPB/p/397672
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,396
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256184697
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-70
Liczba Zębów
28
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
4.802
Średnica Zewn. Milimetry
121.971
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.688
Inne Funkcje
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Orange Color | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20039034
Waga / LBS
14.1
Długi Opis
Synchronous Pulley; 70MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-70 Belt Style; 28 Teeth; 72MM Face Width; Rough Bore; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.688" Max Bore
Szerokość Powierzchni
2,835 Cale | 72 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,912 Cale | 124,765 Milimetry
Szerokość Pasa
2,756 Cale | 70 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież