https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
22282711
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
P13-5MGT-09AL
GATES GATES
Leírás
GATES P13-5MGT-09AL
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-9 Belt Style; 13 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 23.825MM Flange OD; 19.05MM OD; 21MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Anyagszám
P13-5MGT-09AL
BDI anyagszám
22282711
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P13-5MGT-09AL/p/22282711
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0770075609728
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-9
Fogak száma
13
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.25
Egyéb jellemzők
Power Grip GT | Aluminium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
78450913
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 9MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-9 Belt Style; 13 Teeth; 13.868MM Face Width; Rough Bore; 23.825MM Flange OD; 19.05MM OD; 21MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Perem külső átmérője
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
Futófelület szélesség
0,546 hüvelyk | 13,868 milliméter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés