https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd015OHhNREUwT0RVMU1qTXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyZmVjMDMyYjMwZjRlMDJmOWI0NGM5ZWRhODM4MGYyYzQzMzE4YWNiYTI2ZjRhMWJiZmEyMmU4ZDUyNmVlMWU
24302834
Fogas szíjtárcsák
TIMKEN
TIMKEN
P14414M115-4545
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P14414M115-4545
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 144 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 638.92MM Outside Diameter; 641.71MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P14414M115-4545
BDI anyagszám
24302834
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P14414M115-4545/p/24302834
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
85,094
EAN
0070964157669
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115
Fogak száma
144
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
4545
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
155
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 144 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 638.92MM Outside Diameter; 641.71MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Külső átmérő
25,154 hüvelyk | 638,92 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 4-1/2 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
25,264 hüvelyk | 641,71 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés