https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnek1DOHhNRFF5TWpRMU9UZ3lOakl3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjFlZDk4OTYxODNiMDk4YzUwODJjMTNhODE4MjRlNmQ5MGU0OTRiYTU3NTIxM2Q5ZWQzZjg4NWFkZjkyZTEzOQ
DODGE
DODGE
P168-14M-115-J HTD
DODGE DODGE
Opis
DODGE P168-14M-115-J HTD
Pulley, Synchronous; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 168 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Keyway; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P168-14M-115-J HTD
Nr kat. BDI
254704
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P168-14M-115-J-HTD/p/254704
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
81,374
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475264469
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 Millimeter
Typ Pasa
14M-115
Liczba Zębów
168
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
29.365
Średnica Zewn. Milimetry
745.871
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
J
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
198
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 168 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Keyway; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
4,528 Cale | 115 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 5-1/2 Cale | 80 To 125 Milimetry
Średnica Podziałowa
29,475 Cale | 748,665 Milimetry
Szerokość Powierzchni
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież