https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
1125510
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
P192-14MGT-55
GATES GATES
Leírás
GATES P192-14MGT-55
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P192-14MGT-55
BDI anyagszám
1125510
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P192-14MGT-55/p/1125510
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
142,7
EAN
0072053460056
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14MGT-55 Powergrip GT2
Fogak száma
192
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3535
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
33,686 hüvelyk | 855,624 milliméter
Futófelület szélesség
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
33,576 hüvelyk | 852,83 milliméter
Persely furattartomány
1-3/16 To 3-15/16 hüvelyk | 30.163 To 100.013 milliméter
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés