https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg
1125527
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
P20-3M-06AL
GATES GATES
Leírás
GATES P20-3M-06AL
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 PowerGrip HTD Belt Style; 20 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 22.733MM Flange OD; 18.339MM OD; 19.101MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Anyagszám
P20-3M-06AL
BDI anyagszám
1125527
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P20-3M-06AL/p/1125527
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0072053113662
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-6 PowerGrip HTD
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.25
Egyéb jellemzők
Type 6F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 PowerGrip HTD Belt Style; 20 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 22.733MM Flange OD; 18.339MM OD; 19.101MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Perem külső átmérője
0,895 hüvelyk | 22,733 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,722 hüvelyk | 18,339 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,752 hüvelyk | 19,101 milliméter
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Futófelület szélesség
0,282 hüvelyk | 7,163 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés