https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVlpOHhNREUwT0RVME9ESTBOelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFhMDdiNWZhMGE5ODNhY2FmNDg2OTNlNWIwZWM5OTdjMGM2NTVkODkwZmQ4N2NhZGQxZmYwOTVmOGE0OTBkMg
TIMKEN
TIMKEN
P288M50-1108
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN P288M50-1108
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 69.926MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 24MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P288M50-1108
Nr kat. BDI
24303000
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P288M50-1108/p/24303000
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,953
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964156303
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-50
Liczba Zębów
28
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.753
Średnica Zewn. Milimetry
69.926
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1108
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
2.1
Długi Opis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 69.926MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 24MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
2,807 Cale | 71,3 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/8 Cale | 14 To 24 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,16 Cale | 80,264 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież