https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
1125604
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
P30-14MGT-55
GATES GATES
Leírás
GATES P30-14MGT-55
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P30-14MGT-55
BDI anyagszám
1125604
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P30-14MGT-55/p/1125604
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3,29
EAN
0072053459869
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14MGT-55 Powergrip GT2
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,263 hüvelyk | 133,68 milliméter
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Futófelület szélesség
2,43 hüvelyk | 61,722 milliméter
Perem külső átmérője
6,125 hüvelyk | 155,575 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-11/16 hüvelyk | 12.7 To 68.263 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,153 hüvelyk | 130,886 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés