https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
1125611
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
P30-8MGT-12
GATES GATES
Leírás
GATES P30-8MGT-12
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 20.32MM Face Width; Bushed; 84.582MM Flange OD; n/aMM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P30-8MGT-12
BDI anyagszám
1125611
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P30-8MGT-12/p/1125611
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,45
EAN
0770075247265
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8MGT-12 Powergrip GT2
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1210
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 20.32MM Face Width; Bushed; 84.582MM Flange OD; n/aMM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,008 hüvelyk | 76,403 milliméter
Perem külső átmérője
3,33 hüvelyk | 84,582 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 12.7 To 31.75 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Futófelület szélesség
0,8 hüvelyk | 20,32 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés