https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24303032
Remenica pre ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
P3014M85-MPB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN P3014M85-MPB
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 30 Teeth; 93.675MM Face Width; Rough Bore; 130.99MM Outside Diameter; 133.69MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P3014M85-MPB
BDI #
24303032
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P3014M85-MPB/p/24303032
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
4,536
EAN
0070964153203
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
3.346
Šírka remeňa – milimetre
85
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-85
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
3.688
Šírka tváre – milimetre
93.675
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6.125
Vonkajší priemer príruby – milimetre
155.575
Vonkajší priemer - palce
5.157
Vonkajší priemer – milimetre
130.99
Priemer stúpania - palce
5.263
Priemer stúpania – milimetre
133.69
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
2.5
Ostatné vlastnosti
Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
20.6
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 30 Teeth; 93.675MM Face Width; Rough Bore; 130.99MM Outside Diameter; 133.69MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov