https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
982935
Remenica pre ozubené remene
TB WOODS
TB WOODS
P32-14M-115-EL
TB WOODS TB WOODS
Popis
TB WOODS P32-14M-115-EL
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Synchronous Plus Belt Style; 32 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 154.686MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P32-14M-115-EL
BDI #
982935
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P32-14M-115-EL/p/982935
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
5,844
EAN
0698672592314
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.528
Šírka remeňa – milimetre
115
Rozteč remeňa
14 MM
Štýl remeňa
14M-115 Synchronous Plus
Počet zubov
32
Šírka tváre - palce
4.938
Šírka tváre – milimetre
125.425
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
6.09
Vonkajší priemer príruby – milimetre
154.686
Vonkajší priemer - palce
5.504
Vonkajší priemer – milimetre
139.802
Priemer stúpania - palce
5.614
Priemer stúpania – milimetre
142.596
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 2-7/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
22.225 To 73.025
Veľkosť púzdra
EL
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Palec – metrický
Metric
URL výrobcu
https://www.tbwoods.com
Dlhý popis
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Synchronous Plus Belt Style; 32 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 154.686MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov