https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
TB WOODS
TB WOODS
P38-14M-40-2517
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS P38-14M-40-2517
40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 38 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.6MM OD; 169.34MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P38-14M-40-2517
Nr kat. BDI
18383427
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P38-14M-40-2517/p/18383427
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,481
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0698672126274
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40
Liczba Zębów
38
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.559
Średnica Zewn. Milimetry
166.6
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
P3814M40TL
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
P3814M40TL
Waga / LBS
12.2
Długi Opis
40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 38 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 183.388MM Flange OD; 166.6MM OD; 169.34MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-11/16 Cale | 14 To 60 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,667 Cale | 169,34 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,22 Cale | 183,388 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież