https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneVlTOHhNRE13TXprNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFlZjRkNmJjMGIyMzc3YmZjNWYzZDc3OGI0ZDUxY2MzNmMxZTI5M2ViMDI0YTE1YTJmYTAzZWI4NDBhZDBkOQ
1125681
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
P38-14MGT-170-MPB
GATES GATES
Opis
GATES P38-14MGT-170-MPB
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 38 Teeth; 179.324MM Face Width; Rough Bore; 182.042MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.375" Max Bore
Nr. katalogowy
P38-14MGT-170-MPB
Nr kat. BDI
1125681
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P38-14MGT-170-MPB/p/1125681
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,13
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053460070
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MGT-170 Powergrip GT2
Liczba Zębów
38
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.557
Średnica Zewn. Milimetry
166.548
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
3.375
Inne Funkcje
Solid Style | Type 6F1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 38 Teeth; 179.324MM Face Width; Rough Bore; 182.042MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.375" Max Bore
Szerokość Powierzchni
7,06 Cale | 179,324 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,167 Cale | 182,042 Milimetry
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,667 Cale | 169,342 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież