https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P48-20M-115-J
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL P48-20M-115-J
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 HawkPD Belt Style; 48 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 325.12MM Flange OD; 301.269MM OD; 305.587MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P48-20M-115-J
BDI #
413751
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P48-20M-115-J/p/413751
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
37,92
EAN
0037256315169
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
4.528
Šírka remeňa – milimetre
115
Rozteč remeňa
20 MM
Štýl remeňa
20M-115 Hawk PD
Počet zubov
48
Šírka tváre - palce
5
Šírka tváre – milimetre
127
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
12.8
Vonkajší priemer príruby – milimetre
325.12
Vonkajší priemer - palce
11.861
Vonkajší priemer – milimetre
301.269
Priemer stúpania - palce
12.031
Priemer stúpania – milimetre
305.587
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/16 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
36.513 To 114.3
Veľkosť púzdra
J
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 HawkPD Belt Style; 48 Teeth; 127MM Face Width; Bushed; 325.12MM Flange OD; 301.269MM OD; 305.587MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov