https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
981252
Koła Pasowe Zębate
TB WOODS
TB WOODS
P48-8M-30-SDS
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS P48-8M-30-SDS
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Synchronous Plus Belt Style; 48 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P48-8M-30-SDS
Nr kat. BDI
981252
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P48-8M-30-SDS/p/981252
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,588
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672580373
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-30 Synchronous Plus
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.758
Średnica Zewn. Milimetry
120.853
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SDS
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Synchronous Plus Belt Style; 48 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 131.064MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
5,16 Cale | 131,064 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,812 Cale | 122,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 12.7 To 50.8 Milimetry
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież