https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
18383065
Koła Pasowe Zębate
TB WOODS
TB WOODS
P56-14M-85-3535
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS P56-14M-85-3535
85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 56 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.76MM OD; 249.55MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P56-14M-85-3535
Nr kat. BDI
18383065
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P56-14M-85-3535/p/18383065
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,556
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0698672127462
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.715
Średnica Zewn. Milimetry
246.76
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3535
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
P5614M85TL
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
P5614M85TL
Waga / LBS
52.4
Długi Opis
85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 56 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.76MM OD; 249.55MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
3,688 Cale | 93,675 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,825 Cale | 249,55 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 32 To 95 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
10,375 Cale | 263,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież