https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
413834
Koła Pasowe Zębate
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P72-14M-55-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL P72-14M-55-F
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HawkPD Belt Style; 72 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 335.026MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P72-14M-55-F
Nr kat. BDI
413834
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P72-14M-55-F/p/413834
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,591
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256315992
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55 Hawk PD
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
12.522
Średnica Zewn. Milimetry
318.059
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HawkPD Belt Style; 72 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 335.026MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Średnica Podziałowa
12,632 Cale | 320,853 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
13,19 Cale | 335,026 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież