MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P808M30-2517
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR P808M30-2517
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 212.725MM Flange OD; 202.336MM OD; 203.72MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
P808M30-2517
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież