![P90-20M-340-P](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![P90-20M-340-P](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
994328
Fogas szíjtárcsák
TB WOODS
TB WOODS
P90-20M-340-P
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS P90-20M-340-P
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Synchronous Plus Belt Style; 90 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 594.995MM Flange OD; 568.655MM OD; 572.973MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P90-20M-340-P
BDI anyagszám
994328
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P90-20M-340-P/p/994328
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
192,525
EAN
0698672596640
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
20 MM
Szíjtípus
20M-340 Synchronous Plus
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
P
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style | Type A2F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Synchronous Plus Belt Style; 90 Teeth; 352.552MM Face Width; Bushed; 594.995MM Flange OD; 568.655MM OD; 572.973MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
13,88 hüvelyk | 352,552 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
22,558 hüvelyk | 572,973 milliméter
Szíjszélesség
13,386 hüvelyk | 340 milliméter
Perem külső átmérője
23,425 hüvelyk | 594,995 milliméter
Külső átmérő
22,388 hüvelyk | 568,655 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 7 hüvelyk | 74.613 To 177.8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés