https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PA5-SYNC-AL-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE15OHhNRFkwTkRFek5qVXlOVGcxTkM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRUUxWDFOWlRrTmZRVXhmUkVaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjhiNDA0MzA0MjRjMzA5OTZiZDZlNjBmZjA0Y2JmMzQ3YTJhMzA0YzM3NGFiMTRmZjQwZGRjNDY2M2M1ZTBiYw
173732
Fogas szíjtárcsák
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA5-013DF150
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR PA5-013DF150
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 13 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 23.825MM Flange OD; 19.558MM OD; 20.701MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Anyagszám
PA5-013DF150
BDI anyagszám
173732
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PA5-013DF150/p/173732
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111807
Súly / Kilogramm
0,014
EAN
0781711547229
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-15
Fogak száma
13
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.25
Egyéb jellemzők
PA Series | Double Flange | Clear Anodized Aluminum Alloy | With Setscrew
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyári belső szám
54722
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 13 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 23.825MM Flange OD; 19.558MM OD; 20.701MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Futófelület szélesség
0,781 hüvelyk | 19,837 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Perem külső átmérője
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,77 hüvelyk | 19,558 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,815 hüvelyk | 20,701 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés