https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
1126089
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
PB8MX-30S-62
GATES GATES
Opis
GATES PB8MX-30S-62
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 86.614MM Flange OD; 74.803MM OD; 76.403MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.813" Max Bore
Nr. katalogowy
PB8MX-30S-62
Nr kat. BDI
1126089
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PB8MX-30S-62/p/1126089
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,4
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053460490
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-62 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
30
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.945
Średnica Zewn. Milimetry
74.803
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.813
Inne Funkcje
Solid Style | Type 6F1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 86.614MM Flange OD; 74.803MM OD; 76.403MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.813" Max Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
3,41 Cale | 86,614 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,008 Cale | 76,403 Milimetry
Szerokość Pasa
2,441 Cale | 62 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież