https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GPULLEY-PLB5-SYNC-LXN-DFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobE5DOHhNRFkwTkRFek9EUTVNVGt6TkM5SlRrUkNMVWRRVlV4TVJWbGZVRXhDTlY5VFdVNURYMHhZVGw5RVJreGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTZlZjg2ZmRmNTZkM2Q2ZDRkZTIxZmQ0ZGU0NjNhY2NmY2ZiOWY0ZDE2ZDZiOGYzMTE5MDExMTY3OWY0Mzc0NA
173866
Remenica pre ozubené remene
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PLB5-015DF09-3/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR PLB5-015DF09-3/8
Synchronous Pulley; 9.525MM Bore; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 15 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 30.226MM Flange OD; 22.733MM OD; 23.876MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
PLB5-015DF09-3/8
BDI #
173866
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/PLB5-015DF09-3-8/p/173866
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111807
Váha / Kilogram
0,01
EAN
0781711548561
Vnútorný priemer - palce
0.375
Vnútorný priemer – milimetre
9.525
Šírka remeňa – palce
0.354
Šírka remeňa – milimetre
9
Rozteč remeňa
5 MM
Štýl remeňa
5M-9
Počet zubov
15
Šírka tváre - palce
0.438
Šírka tváre – milimetre
11.125
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1.19
Vonkajší priemer príruby – milimetre
30.226
Vonkajší priemer - palce
0.895
Vonkajší priemer – milimetre
22.733
Priemer stúpania - palce
0.94
Priemer stúpania – milimetre
23.876
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
54856
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 9.525MM Bore; 9MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 15 Teeth; 11.125MM Face Width; Finished Bore; 30.226MM Flange OD; 22.733MM OD; 23.876MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov