https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
1132683
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
SS 8MX-30S-12 MPB
GATES GATES
Leírás
GATES SS 8MX-30S-12 MPB
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 86.614MM Flange OD; 74.803MM OD; 76.403MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.813" Max Bore
Anyagszám
SS 8MX-30S-12 MPB
BDI anyagszám
1132683
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/SS-8MX-30S-12-MPB/p/1132683
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,73
EAN
0072053814255
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-12 Poly Chain GT2
Fogak száma
30
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
1.813
Egyéb jellemzők
Solid Style | Type 6F1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 14.478MM Face Width; Rough Bore; 86.614MM Flange OD; 74.803MM OD; 76.403MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.813" Max Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,008 hüvelyk | 76,403 milliméter
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Perem külső átmérője
3,41 hüvelyk | 86,614 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,57 hüvelyk | 14,478 milliméter
Külső átmérő
2,945 hüvelyk | 74,803 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés